Cinkuotas atraminis šaltkalvio kampainis 100X70 mm

Prekės Nr.: 456200 100X70
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kojelės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Ilgos briaunos ilgis 100 mm
    Atraminės kojelės ilgis 70 mm
    Kojelės skerspjūvis 20×5 mm
    Medžiaga Plienas
    Paviršius cinkuotas
    Produkto rūšis Dirbtuvių kampainis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 456200 100X70
    EAN / GTIN 4045197662910
    Gamintojo numeris 456200 100X70

    Aprašymas

    Modelis:

    Plieninė konstrukcija. Cinkuotas paviršius. Briaunos ir plokštumos nugludintos.

    Paskirtis:

    Paprastam tiesinimui ir ženklinimui šaltkalvystėje, kalvystėje ir t. t.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį