Atraminis kampainis nerūdijantis, tikslumo klasė 1, Kojelės ilgis: 300X200mm

Prekės Nr.: 451040 300X200

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
268 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kojelės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 875
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 875
Kojelės ilgis 300×200 mm
Tikslumas 1
Status kampas 0,025 mm
Kojelės skerspjūvis 40×8 mm
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Atraminis kampainis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 451040 300X200
EAN / GTIN 4045197444226
Gamintojo numeris 451040 300X200

Aprašymas

Modelis:

Viršutinės briaunos ir plokštumos tiksliai nušlifuotos. Kontrolinės plokštumos tiksliai nušlifuotos. Kampainis iš nerūdijančiojo plieno, grūdintas ir atleistas.
Transportavimui atspari apsauginė pakuotė.

Paskirtis:

Kontrolei ir tiksliems darbams.

Tikslumas:

DIN 875 / 1 − kampo tolerancija, pvz. dydžiui 100×70 = 0,015 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Atraminis kampainis nerūdijantis, tikslumo klasė 1, Kojelės ilgis: 300X200mm

Atraminis kampainis nerūdijantis, tikslumo klasė 1, Kojelės ilgis: 300X200mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
268 vnt. yra sandėlyje
85,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 092 vnt. yra sandėlyje
45,80 €
Tikslumas 1 2
Norma DIN 875 DIN 875
Status kampas 0,025 mm 0,05 mm
Kojelės skerspjūvis 40×8 mm 35×7 mm
Kojelės ilgis 300×200 mm 300×175 mm
Produkto rūšis Atraminis kampainis Atraminis kampainis

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį