{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 875 | |
Kojelės ilgis | 100×70 mm | |
Tikslumas | 1 | |
Status kampas | 0,015 mm | |
Kojelės skerspjūvis | 20×5 mm | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Atraminis kampainis |
Produkto numeris | 451040 100X70 | |
EAN / GTIN | 4045197444189 | |
Gamintojo numeris | 451040 100X70 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Atraminis kampainis nerūdijantis, tikslumo klasė 1 100X70 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
992 vnt. yra sandėlyje
23,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
265 vnt. yra sandėlyje
79,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 181 vnt. yra sandėlyje
16,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tikslumas | 1 | 0 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė | |
Status kampas | 0,015 | 0,007 | 0,03 |
Kojelės skerspjūvis | 20×5 | 20×5 | 20×5 |
Kojelės ilgis | 100×70 | 100×70 | 100×70 |
Produkto rūšis | Atraminis kampainis | Atraminis kampainis | Atraminis kampainis |