Magnetinių prizmių pora, Ilgis × plotis: 70X55mm

Prekės Nr.: 447125 70X55
Rinkinio kaina 2 vnt. (220,50 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • visos dalys: grūdintas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukščio tolerancija poroje 0,02 mm
velenams, kurių ⌀ 3 mm - 40 mm
visos dalys grūdintas
Ilgis 70 mm
Plotis 55 mm
Aukštis 75 mm
Vieneto svoris 1,8 kg
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis prizminė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 447125 70X55
EAN / GTIN 4062406262228
Gamintojo numeris 447125 70X55

Aprašymas

Modelis:

Trys magnetiniai kontaktiniai paviršiai (mažoji prizmė, didžioji prizmė, viršutinė ir apatinė pusė kartu įjungtos). Visos pusės grūdintos. Priekinė ir šoninės plokštumos nušlifuotos tiksliu kampu į prizmes. Lygumo ir lygiagretumo tolerancija 0,01 mm.
Prizmių pora nušlifuota iki to paties aukščio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį