{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Aukščio tolerancija poroje | 0,02 mm | |
velenams, kurių ⌀ | 5 mm - 60 mm | |
visos dalys | grūdintas | |
Ilgis | 80 mm | |
Plotis | 70 mm | |
Aukštis | 95 mm | |
Vieneto svoris | 3,5 kg | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | prizminė |
Produkto numeris | 447125 80X70 | |
EAN / GTIN | 4062406262235 | |
Gamintojo numeris | 447125 80X70 |