Keičiamas liestukas su rutuliuku, Tipas: K5/51

Prekės Nr.: 445420 K5/51
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rutulio ⌀ 5 mm
Laikiklio⌀ 6 mm
Išnešimas 26,8 mm
Produkto rūšis Matavimo liestukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 445420 K5/51
EAN / GTIN 2050001668363
Gamintojo numeris 4429158
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Tinka:

Laikiklis Nr. 445410 dyd. T6 arba T8.

Tinka:

Korpusai Nr. 445410: T6

Pastaba:

Daugiau keičiamų liestukų reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį