Keičiamas liestukas su rutuliuku K10/60

Prekės Nr.: 445420 K10/60
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rutulio ⌀ 10 mm
Laikiklio⌀ 8 mm
Išnešimas 60 mm
Produkto rūšis Matavimo liestukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 445420 K10/60
EAN / GTIN 2050001668387
Gamintojo numeris 7023810

Aprašymas

Tinka:

Laikiklis Nr. 445410 dyd. T6 arba T8.

Tinka:

Laikiklis Nr. 445410: T8

Pastaba:

Daugiau keičiamų liestukų reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį