{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 600 mm | |
Matavimo ribos | 0 mm - 715 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Padalos vertė, perjungiama | 0,001 / 0,0005 mm | |
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm) | 2,4 + 3,5 L / 1000 µm | |
Plokštumos matavimo atkartojamumas | 1,8 µm | |
Stataus kampo nuokrypis (priekyje) | 12 µm | |
Matavimo galvos pastūma | rankinė | |
Sąsaja | Digimatic sąsaja; USB sąsaja | |
Maitinimas | Baterijos; Maitinimo šaltinis | |
Baterijų kiekis | 4 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 LR6 | |
Matavimo jėga | 1,5 ±0,5 N | |
Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Produkto rūšis | Aukštimatis |
Produkto numeris | 445234 600 | |
EAN / GTIN | 4946368760629 | |
Gamintojo numeris | 518-246 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Skaitmeninis aukščio matuoklis QM-Height su oro pagalve, Tipas: 600
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
5 375,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
7 690,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | mm / coliai |
Matavimo ribos | 0 mm - 715 mm | 0 mm - 770 mm |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 600 mm | 600 mm |
Matavimo jėga | 1,5 ±0,5 N | 1,0 ± 0,2 N |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Sąsaja | Digimatic sąsaja; USB sąsaja | MAHR i-wi nuotolinio valdymo sistema; USB sąsaja |
Produkto rūšis | Aukštimatis | Aukštimatis |