Skaitmeninis aukščio matuoklis QM-Height 350

Prekės Nr.: 445233 350

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 341,00 € /vnt.
  • 315,00 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: Digimatic sąsaja; USB sąsaja
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma Gamykliniai standartai
    Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 350 mm
    Matavimo ribos 0 mm - 465 mm
    Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
    Padalos vertė, perjungiama 0,001 / 0,0005 mm
    Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm) 2,4 + 3,5 L / 1000 µm
    Plokštumos matavimo atkartojamumas 1,8 µm
    Stataus kampo nuokrypis (priekyje) 7 µm
    Matavimo galvos pastūma rankinė
    Sąsaja Digimatic sąsaja; USB sąsaja
    Maitinimas Baterijos; Maitinimo šaltinis
    Baterijų kiekis 4
    Įmontuotų baterijų Nr. 081560 LR6
    Matavimo jėga 1,5 ±0,5 N
    Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
    Matavimo prietaisai skaitmeninis
    Produkto rūšis Aukštimatis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 445233 350
    EAN / GTIN 4946368760568
    Gamintojo numeris 518-240

    Aprašymas

    Modelis:

    Labai tikslus, kompaktiškas, rankiniu būdu reguliuojamas aukščio matuoklis su lengvai įskaitomu, vienspalviu LCD ekranu. Daug matavimo ir analizavimo funkcijų duomenų apdorojimui. Greitas ir patogus funkcijų ir visų reikalingų skaičiavimų pasirinkimas ir valdymas iš vidaus, išorės arba per atstumą. Neribotas perstūmimo greitis. Geresnis baterijos veikimas.

    Paskirtis:

    Idealiai tinka dirbtuvėms ir matavimo laboratorijoms.

    Tiekiama:

    Įskaitant rutulinį liestuką ⌀ 5 mm, kalibravimo bloką, 4 baterijas Nr. 081561 dyd. LR6.

    Priedai pasirinktinai:

    Matavimo antgalis, žymėjimo adata, laidas ir tinklo adapteris.