Balansavimo įtaisų pora, reguliuojamo aukščio, Kai maksimalus ruošinio ⌀: 32mm

Prekės Nr.: 443050 32
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai maksimalus ruošinio ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ ribos 2 mm - 32 mm
kai maksimalus ruošinio ⌀ 32 mm
Viršūnės aukštis 66 (kai d = 10) mm
Griovelių spraustuko plotis h6 10 mm
maksimali poros keliamoji galia 20 kg
Produkto rūšis Diskinis balansavimo prietaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 443050 32
EAN / GTIN 4030234000435

Aprašymas

Paskirtis:

Neišcentruotų arba per ilgų dalių tvirtinimui.
Tinka ir skirtingų diametrų detalėms.

Tinka:

Radialinio mušimo matuoklis Nr. 443000 dyd. 50 ir 75 / 443210.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį