3-D šarnyrinė svirtis 600

Prekės Nr.: 442110 600
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šarnyrinės svirties ilgis L1 287 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L2 223 mm
Išorinio sriegio ⌀ apačioje M10×1,25
Vidinio sriegio ⌀ viršuje M6
Produkto rūšis Matavimo trikojis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 442110 600
EAN / GTIN 7290005395215

Aprašymas

Modelis:

Mechaninės 3-D šarnyrinės svirtys su centriniu fiksatoriumi. Visi trys lankstai fiksuojami viena rankena. Laipsniškai reguliuojama fiksavimo jėga. Rutuliniai šarnyrai užtikrina greitą ir paprastą pastatymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


3-D šarnyrinė svirtis  600

3-D šarnyrinė svirtis 600

reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
336,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
198 vnt. yra sandėlyje
286,00 €
Išorinio sriegio ⌀ apačioje M10×1,25 M10×1,25
Vidinio sriegio ⌀ viršuje M6 M6
Šarnyrinės svirties ilgis L1 287 mm 287 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L2 223 mm 223 mm
Produkto rūšis Matavimo trikojis Matavimo trikojis

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį