3-D šarnyrinė svirtis, Tipas: 600

Prekės Nr.: 442114 600
reikia užklausti
Yra sandėlyje
195 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šarnyrinės svirties ilgis L1 287 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L2 223 mm
Išorinio sriegio ⌀ apačioje M10×1,25
Vidinio sriegio ⌀ viršuje M6
Produkto rūšis Matavimo trikojis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 442114 600
EAN / GTIN 4045197713179
Gamintojo numeris 442114 600

Aprašymas

Modelis:

Mechaninės 3-D šarnyrinės svirtys su centriniu fiksatoriumi. Visi trys lankstai fiksuojami viena rankena. Laipsniškai reguliuojama fiksavimo jėga. Rutuliniai šarnyrai užtikrina greitą ir paprastą pastatymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį