{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išnešimas | 400 mm | |
Prijungimo sriegis | M10 išorinis sriegis | |
Prijungimo sriegio sureguliavimas | šoninis | |
Sukibimo jėga | 1 000 N | |
Magnetinio pado ilgis | 81 mm | |
Magnetinio pado plotis | 50 mm | |
Magnetinio pado aukštis | 55 mm | |
Produkto rūšis | Matavimo trikojis |
Produkto numeris | 440800 400 | |
EAN / GTIN | 4260180710045 | |
Gamintojo numeris | 106306 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hidraulinis magnetinis matavimo stovas (su padu) mechaninis tikslus reguliavimas ant laikrod. indikat. laikiklio 400 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
582 vnt. yra sandėlyje
312,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
317 vnt. yra sandėlyje
248,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
317 vnt. yra sandėlyje
287,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Prijungimo sriegis | M10 išorinis sriegis | M8 | M8 |
Išnešimas | 400 | 400 | 400 |
Prijungimo sriegio sureguliavimas | šoninis | šoninis | |
Sukibimo jėga | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Magnetinio pado aukštis | 55 | 58 | |
Magnetinio pado ilgis | 81 | 75 | |
Produkto rūšis | Matavimo trikojis | Matavimo trikojis | Matavimo trikojis |