{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išnešimas | 400 mm | |
Prijungimo sriegis | M8 | |
Prijungimo sriegio sureguliavimas | šoninis | |
Sukibimo jėga | 1 000 N | |
Magnetinio pado ilgis | 75 mm | |
Magnetinio pado plotis | 56 mm | |
Magnetinio pado aukštis | 58 mm | |
Produkto rūšis | Matavimo trikojis |
Produkto numeris | 440600 400 | |
EAN / GTIN | 4045197889812 | |
Gamintojo numeris | 440600 400 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hidraulinis matavimo stovas (su magnetiniu padu) 400 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
388 vnt. yra sandėlyje
278,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
388 vnt. yra sandėlyje
241,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Prijungimo sriegis | M8 | M8 |
Išnešimas | 400 | 400 |
Prijungimo sriegio sureguliavimas | šoninis | |
Sukibimo jėga | 1 000 | 1 000 |
Magnetinio pado plotis | 56 | |
Magnetinio pado ilgis | 75 | |
Produkto rūšis | Matavimo trikojis | Matavimo trikojis |