{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Matavimo ribos išoriniams matavimams | 40,1 mm - 1 556 mm | |
Vidinio matavimo ribos | 1 mm - 1 516 mm | |
Padalos vertė | 0,001 mm | |
Tikslumas | 1,5 + L(mm)/300 µm | |
Atsikartojimo tikslumas (2 σ) | 1 µm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Sąsaja | USB sąsaja | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Ekrano dydis | 10 in | |
Ekrano tipas | ″ TFT jutiklinis ekranas | |
Atraminės plokštės ilgis | 2 240 mm | |
Pagrindo plokštė gylis | 320 mm | |
Aukštis | 706 mm | |
Svoris | 430 kg | |
Naudojama galia | 150 W | |
Tinklo įtampa | 100 V - 240 V | |
Tinklo dažnis | 50 Hz - 60 Hz | |
Išėjimo įtampa | 24V, 5A | |
Srovės tiekimas | 100 – 240 V | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Reguliavimo prietaisas |
Produkto numeris | 439900 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406785727 | |
Gamintojo numeris | 439900 1500 |