{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 10 mm - 30 mm | |
Numerieke resolutie omschakelbaar | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 0,03 mm | |
Herhalingsnauwkeurigheid | 0,01 mm | |
Aansluiting | USB-aansluiting; Bluetooth-interface; Digimatic-aansluiting | |
IP-klasse | IP 67 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR3 | |
HM-tasterkogel-⌀ | 1 mm | |
Minimale groefbreedte | 1,2 mm | |
Maximale groefdiepte | 5,2 mm | |
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte) | 85 mm | |
Meetkracht | 1,1 N - 1,6 N | |
Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
Meettechniek | Digitaal | |
Producttype | Binnensneltaster |
Produkto numeris | 438974 10-30 | |
Gamintojo numeris | G210 |