{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 2,5 mm - 12,5 mm | |
Padalos vertė, perjungiama | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Leistina paklaida | 0,015 mm | |
Atkartojamumas | 0,005 mm | |
Sąsaja | USB sąsaja; TESA Link Connector TLC; USB sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR3 | |
Pjovimo briaunos spindulys | 0,1 mm | |
minimalus griovelio plotis | 0,4 mm | |
Maksimalus griovelio gylis | 0,7 mm | |
Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis) | 12 mm | |
Matavimo jėga | 0,8 N - 1,2 N | |
Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Produkto rūšis | sparčiajam vidmačiui |
Produkto numeris | 438974 2,5-12,5 | |
Gamintojo numeris | G102 |