{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 20 mm | |
Padalos vertė, perjungiama | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Leistina paklaida | 0,03 mm | |
Atkartojamumas | 0,01 mm | |
Sąsaja | USB sąsaja; Digimatic sąsaja; Bluetooth sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 2 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR3 | |
Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio ⌀ | 1,5 mm | |
Matavimo antgalio ilgis viršuje Hb | 24 mm | |
Matavimo antgalio ilgis apačioje Hf | 2,5 mm | |
minimalus kiaurymės ⌀ | 9 mm | |
Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis) | 80 mm | |
Matavimo jėga | 1,1 N - 1,6 N | |
Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Produkto rūšis | Išoriniai greitieji liestukai |
Produkto numeris | 438573 0-20F | |
EAN / GTIN | 2050002040915 | |
Gamintojo numeris | K2R20 |