Skaitmeninis spartusis stormatis su sferiniais matavimo antgaliais 0-20 mm

Prekės Nr.: 438573 0-20

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 31,30 € /vnt.
  • 40,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: USB sąsaja; Digimatic sąsaja; Bluetooth sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 67
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 20 mm
Padalos vertė, perjungiama 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Leistina paklaida 0,03 mm
Atkartojamumas 0,01 mm
Sąsaja USB sąsaja; Digimatic sąsaja; Bluetooth sąsaja
IP apsaugos klasė IP 67
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR3
Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio ⌀ 1,5 mm
Matavimo antgalio ilgis viršuje Hb 24 mm
Matavimo antgalio ilgis apačioje Hf 24 mm
Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis) 80 mm
Matavimo jėga 1,1 N - 1,6 N
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Produkto rūšis Išoriniai greitieji liestukai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 438573 0-20
EAN / GTIN 2050002040908
Gamintojo numeris K220

Aprašymas

Modelis:

1 fiksuotas ir 1 palenkliamas liestukas su HM rutuliniais matavimo antgaliais. Skaitmeninis absoliučiosios vertės rodmuo. Įvedus išankstinio nustatymo vertes galima sekti bet kurios vertės nuokrypius.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Komplekte 2 baterijos Nr. 081561 dyd. LR3.

Priedai pasirinktinai:

2 duomenų perdavimo kabelio adapteriai Nr. 498954 dyd. A2, duomenų perdavimo kabelis Nr. 497440 ir 1 belaidis duomenų siųstuvas Nr. 498954 dyd. A5

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį