{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 10 mm | |
Padalos vertė | 0,005 mm | |
Leistina paklaida | 0,015 mm | |
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio ⌀ | 1,5 mm | |
Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis) | 35 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Indikatoriaus ⌀ | 65 mm | |
Produkto rūšis | Išoriniai greitieji liestukai |
Produkto numeris | 438555 0-10 | |
EAN / GTIN | 2050002040878 | |
Gamintojo numeris | D110 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Spartusis stormatis su laikrodiniu indikatoriumi, Matavimo ribos: 0-10mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
447,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
485 vnt. yra sandėlyje
84,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Leistina paklaida | 0,015 mm | 0,1 mm |
Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio ⌀ | 1,5 mm | 2 mm |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Indikatoriaus ⌀ | 65 mm | 50 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis |
Produkto rūšis | Išoriniai greitieji liestukai | Išoriniai greitieji liestukai |