Išorinis liestukas su laikrodine skale, Matavimo ribos: 0-10mm

Prekės Nr.: 438545 0-10
Individual prices for business customers after login.

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 31,30 € /vnt.
  • 40,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
418 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 10 mm
Padalos vertė 0,1 mm
Leistina paklaida 0,1 mm
Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio ⌀ 2 mm
Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis) 36 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Indikatoriaus ⌀ 50 mm
Produkto rūšis Išoriniai greitieji liestukai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 438545 0-10
EAN / GTIN 4045197634641
Gamintojo numeris 438545 0-10

Aprašymas

Modelis:

1 fiksuotas ir 1 judrus liestukas su HM rutuliniais matavimo antgaliais. Judraus liestuko atsilenkimas perduodamas laikrodiniam indikatoriui. Matavimo rezultatas matomas iškart.

Paskirtis:

Greitam išorinių išdrožų, sienelių storio, plieno lakštų, vamzdžių, plėvelių ir t. t. matavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį