Stormatis 0-30 mm

Prekės Nr.: 438205 0-30

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 20,40 € /vnt.
  • 28,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Produkto rūšis Spartusis stormatis
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 30 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) 0,02 mm
Matavimo plokštumos ⌀ 10 mm
Išnešimas 50 mm
Matavimo prietaisai analoginis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 438205 0-30
EAN / GTIN 2050001936615

Aprašymas

Modelis:

Spartusis stormatis su pakėlimo svirtimi (matavimo jėga nepriklauso nuo naudotojo), kišeninio formato. Lengvos konstrukcijos rėmas, lakuotas. Matavimo plokštumos grūdintos ir šlifuotos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį