{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Produkto rūšis | Spartusis stormatis | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 10 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) | 0,015 mm | |
Matavimo plokštumos ⌀ | 10 mm | |
Išnešimas | 50 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis |
Produkto numeris | 438205 0-10 | |
EAN / GTIN | 2050001059567 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Stormatis, Matavimo ribos: 0-10mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
148,87 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje
109,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,01 mm | 0,01 mm |
Išnešimas | 50 mm | 30 mm |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Matavimo plokštumos ⌀ | 10 mm | 10 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis |
Produkto rūšis | Spartusis stormatis | Spartusis stormatis |