{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties | 0,1 mm | |
Padalos vertė | 0,002 mm | |
Nuokrypio amplitudė fe | 3 µm | |
Bendra nuokrypio amplitudė fviso | 4 µm | |
Matavimo verčių variacijos fu | 2 µm | |
Matavimo rutulio ⌀ | 2 mm | |
Pakreipimo ribos | 2×110 laipsniai | |
Matavimo jėga | 0,15 N | |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
Matavimo prietaisai | analogin. | |
Korpuso ⌀ | 40 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Svirtinis indikatorius |
Produkto numeris | 436281 0,1/40 | |
EAN / GTIN | 4946368676104 | |
Gamintojo numeris | 513-405-10E | |
Manufacturer | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de |