{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties | 0,3 mm | |
Padalos vertė | 0,002 mm | |
Nuokrypio amplitudė fe | 6 µm | |
Bendra nuokrypio amplitudė fviso | 11 µm | |
Matavimo verčių variacijos fu | 3 µm | |
Matavimo rutulio ⌀ | 2 mm | |
Pakreipimo ribos | 2×110 laipsniai | |
Liestuko ilgis | 15,2 mm | |
Matavimo jėga | 0,4 N | |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
Matavimo prietaisai | analogin. | |
Korpuso ⌀ | 39 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Svirtinis indikatorius |
Produkto numeris | 436281 0,3/39 | |
EAN / GTIN | 4946368676296 | |
Gamintojo numeris | 513-425-10E |