Laikikliai kiaurymių matavimo kamščiams OD 105 mm

Prekės Nr.: 435160 105
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laikiklio ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Kaiščio / laikiklio srieginė jungtis M10×1
    Strypo ⌀ 12 mm
    Laikiklio ilgis 105 mm
    Produkto rūšis Laikiklis kiaurymių matavimo kamščiams

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 435160 105
    EAN / GTIN 2050001041562
    Gamintojo numeris 32000070

    Aprašymas

    Modelis:

    OD prietaisų laikiklis su sriegine jungtimi M10×1. Tiesioginis tvirtinimas prie visų OD matavimo kamščių, koto ⌀ 12 mm.

    Pastaba:

    Pagal pageidavimą galima užsakyti sustiprintos konstrukcijos elektrinių liestukų laikiklius (strypai ⌀ 18 mm), taip pat laikiklius su grįžtamąja jėga matavimo antgalių atlaisvinimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį