Laikikliai kiaurymių matavimo kamščiams OD 235 mm

Prekės Nr.: 435160 235
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laikiklio ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kaiščio / laikiklio srieginė jungtis M10×1
Strypo ⌀ 12 mm
Laikiklio ilgis 235 mm
Produkto rūšis Laikiklis kiaurymių matavimo kamščiams

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 435160 235
EAN / GTIN 2050001041579
Gamintojo numeris 32000071

Aprašymas

Modelis:

OD prietaisų laikiklis su sriegine jungtimi M10×1. Tiesioginis tvirtinimas prie visų OD matavimo kamščių, koto ⌀ 12 mm.

Pastaba:

Pagal pageidavimą galima užsakyti sustiprintos konstrukcijos elektrinių liestukų laikiklius (strypai ⌀ 18 mm), taip pat laikiklius su grįžtamąja jėga matavimo antgalių atlaisvinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį