Modelis:
Kiaurymių matavimo kamščiai OD − tai mechaniniai dviejų taškų indikatoriniai vidmačiai bet kokiems poreikiams. Grūdinta matavimo įvorė. Skirta kiaurymėms nuo 3−100 mm. Centravimas naudojant matavimo įvorę leidžia išvengti klaidų ir garantuoja didžiausią tikslumą nepriklausomai nuo vartotojo. Nereikia ieškoti virsmo taško. Kaip ekraną galima naudoti laikrodinius indikatorius ir komparatorius su kotu ⌀ 8 h6.
- Atkartojimo tikslumas 1 µm.
- Tvirtas ir patikimas.
- Minimalus matavimo laikas su maksimaliu saugumu.
- Srieginė jungtis kamštis / laikiklis M10×1.
Paskirtis:
Skirta kiaurymėms nuo 3−100 mm. Kokybės užtikrinimui matuojant rankiniu bei automatiniu būdu serijinės gamybos detales.
Tiekiama:
Matavimo įvorė su dviem radialiai judančiais, 180° išdėstytais HM kontaktiniais strypais.
Priedai pasirinktinai:
Komparatorius Nr.
434674, indukcinis komparatorius Nr.
434670, laikrodinis indikatorius su kairinės eigos skale
434807 dyd. 10, skaitmeninis laikrodinis indikatorius
434322, laikiklis matavimo kamščiui Nr.
435160, kalibravimo žiedai Nr.
484030. Matavimo gylio ilgintuvai, kampiniai elementai ir gylio ribotuvai pagal užsakymą.
Nota:
Al momento dell’ordine indicare
anche le esatte tolleranze dei fori, per es.:
n. art.
435154 Dim. 6−12
10H7,n. art.
435154 Dim. 6−12
10 + 0,15 / − 0,01,n. art.
435154 Dim. 6−12
9,990 / 10,15. Se si utilizzano comparatori ad alta sensibilità, è necessaria una prolunga n. art.
434920 Dim. 10 o un tastatore n. art.
434900 Dim. 16.
- Tamponi di misura per fori molto grandi (fino a ⌀ 500), intagli, scanalature ed esecuzione a 3 punti su richiesta.
- Campo di tolleranza 10 µm o accoppiamento di precisione di qualità 5 e superiore su richiesta.
- Campo di misura > 0,2 mm su richiesta.
- Contatti di misura disponibili con raggio più ampio nonché in rubino, ceramica e con rivestimento DLC.