Standartinis matavimo kamštis OD nerūdijantis plienas 3-6 mm

Prekės Nr.: 435155 3-6

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 36,80 € /vnt.
  • 42,20 € /vnt.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įvorės ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: nerūdijantysis plienas, INOX

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Atkartojamumas 1 µm
    Tolerancijos laukas A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; FG; F; Z; ZA; ZB; ZC
    Kokybė 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
    Nominalus dydis 3,000 mm - 6,000 mm
    Įvorės dydis H 10 mm
    Galinis dydis h 1,5 mm
    Kontaktinė jėga 2 N
    Medžiaga nerūdijantysis plienas, INOX
    Produkto rūšis Kontrolinis kiaurymės kalibras, matavimo galvutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 435155 3-6
    EAN / GTIN 2050002075528

    Aprašymas

    Modelis:

    Kiaurymių matavimo kamščiai OD − tai mechaniniai dviejų taškų indikatoriniai vidmačiai bet kokiems poreikiams. Grūdinta matavimo įvorė. Skirta kiaurymėms nuo 3−100 mm. Centravimas naudojant matavimo įvorę leidžia išvengti klaidų ir garantuoja didžiausią tikslumą nepriklausomai nuo vartotojo. Nereikia ieškoti virsmo taško. Kaip ekraną galima naudoti laikrodinius indikatorius ir komparatorius su kotu ⌀ 8 h6.
    • Atkartojimo tikslumas 1 µm.
    • Tvirtas ir patikimas.
    • Minimalus matavimo laikas su maksimaliu saugumu.
    • Srieginė jungtis kamštis / laikiklis M10×1.

    Nerūdijančio plieno apsaugančio nuo korozijos matavimo įvorė.

    Paskirtis:

    Skirta kiaurymėms nuo 3−100 mm. Kokybės užtikrinimui matuojant rankiniu bei automatiniu būdu serijinės gamybos detales.

    Tiekiama:

    Matavimo įvorė su dviem radialiai judančiais, 180° išdėstytais HM kontaktiniais strypais.

    Priedai pasirinktinai:

    Komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikrodinis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd. 10, skaitmeninis laikrodinis indikatorius 434322, laikiklis matavimo kamščiui Nr. 435160, kalibravimo žiedai Nr. 484030. Matavimo gylio ilgintuvai, kampiniai elementai ir gylio ribotuvai pagal užsakymą.

    Pastaba:

    Užsakydami papildomai nurodykite tikslias kiaurymių tolerancijas, pvz.:
    Nr. 435154 dyd. 6−12 10H7,
    Nr. 435154 dyd. 6−12 10 + 0,15 / − 0,01,
    Nr. 435154 dyd. 6−12 9,990 / 10,15.
    Naudojant komparatorius, reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd 16.
    • Matavimo kamščiai didelėms kiaurymėms (⌀ iki 500), įpjovos ir grioveliai bei 3 taškų modeliai pagal užsakymą.
    • Tolerancijos ribos 10 µm arba 5 kokybės klasės ir mažesnės kiaurymės pagal užsakymą.
    • Matavimo ribos > 0,2 mm pagal užsakymą.
    • Didesnio spindulio matavimo kontaktai, taip pat gali būti rubino, keramikos ir DLC dangos.