Indikatorinis vidmatis be komparatoriaus Vario SV HM 6-18 mm

Prekės Nr.: 435110 6-18

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 38,30 € /vnt.
  • 72,20 € /vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) 6 mm - 18 mm
Matavimo gylis 100 mm
Matavimo galvučių kiekis 2
Liestukų skaičius 17
Matavimo diskų kiekis 2
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis 2 taškų tikslusis vidmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 435110 6-18
EAN / GTIN 2050001048035
Gamintojo numeris 12200000

Aprašymas

Modelis:

Dviejų taškų vidmatis, modelio Schwenk pagrindu. Schwenk Vario SV − tai modulinė sistema, dėl keičiamų matavimo galvučių, apimanti labai platų matavimo diapazoną. Su HM mikrometro antgaliu.

Tiekiama:

Indikatorinis tikslus vidmatis be skaitmeninio ekrano ir kalibravimo žiedų.

Priedai pasirinktinai:

Komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikrodinis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd., skaitmeninis laikrodinis indikatorius 434322, kalibravimo žiedai Nr. 484030.

Pastaba:

Naudojant komparatorius reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd 16.