{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Matavimo ribos (diapazonas) | 18 mm - 150 mm | |
Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus | 0,5 µm | |
Matavimo gylis | 110 mm - 180 mm | |
Vidmačių kiekis | 3 | |
Liestukų skaičius | 27 | |
Matavimo diskų kiekis | 7 | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 2 taškų tikslusis vidmatis |
Produkto numeris | 435060 18-150 | |
EAN / GTIN | 2050001046635 | |
Gamintojo numeris | 11600000 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Indikatorinių vidmačių rinkinys, plieniniai, be indikatoriaus SU 18-150 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
1 186,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
552,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Liestukų skaičius | 27 | 20 |
Matavimo diskų kiekis | 7 | 5 |
Matavimo ribos (diapazonas) | 18 mm - 150 mm | 18 mm - 150 mm |
Matavimo gylis | 110 mm - 180 mm | 146 mm - 178 mm |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus | 0,5 µm | 1 µm |
Produkto rūšis | 2 taškų tikslusis vidmatis | 2 taškų tikslusis vidmatis |