Plieninių kalibravimo žiedų rinkinys (matmenys kaip kontaktinių galvučių) 4,5-7,5 mm

Prekės Nr.: 435030 4,5-7,5

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 21,80 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Matavimo ribos (diapazonas) 4,5 mm - 7,5 mm
    Kalibravimo žiedų kiekis 7
    Produkto rūšis Reguliavimo žiedas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 435030 4,5-7,5
    EAN / GTIN 2050001048400
    Gamintojo numeris 62700205

    Aprašymas

    Tinka:

    Indikatorinis vidmatis Nr. 435010.

    Pastaba:

    Modeliai iki 20 mm matavimo diapazono tiekiami pagal paklausimą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį