Plieninių kalibravimo žiedų rinkinys (matmenys kaip kontaktinių galvučių) 1,5-4,2 mm

Prekės Nr.: 435030 1,5-4,2

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 22,70 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) 1,5 mm - 4,2 mm
Kalibravimo žiedų kiekis 10
Produkto rūšis Reguliavimo žiedas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 435030 1,5-4,2
EAN / GTIN 2050001048394
Gamintojo numeris 62600205

Aprašymas

Tinka:

Indikatorinis vidmatis Nr. 435010.

Pastaba:

Modeliai iki 20 mm matavimo diapazono tiekiami pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį