Matavimo adata OSIMESS galvutėms, Matavimo ribos: 0,95-1,55mm

Prekės Nr.: 435016 0,95-1,55
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pritaikymo sritys 0,95 mm - 1,55 mm
Produkto rūšis Matavimo adata

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 435016 0,95-1,55
EAN / GTIN 2050001056092
Gamintojo numeris 62600067

Aprašymas

Tinka:

Liestuko galvutės Nr. 435015.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį