Liestuko galvutė OSIMESS indikatoriniams vidmačiams 10,2-11,5 mm

Prekės Nr.: 435015 10,2-11,5
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pritaikymo sritys 10,2 mm - 11,5 mm
    Produkto rūšis Jutiklinė galvutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 435015 10,2-11,5
    EAN / GTIN 2050001056009
    Gamintojo numeris 62700107

    Aprašymas

    Modelis:

    OSIMESS liestuko galvutės mažiems skersmenims nuo 1,0 iki 11,5mm (be matavimo adatos). Dyd. 0,95-1,15 iki dyd. 3,80-4,20 kietmetalyje. Nuo dyd. 4,15-4,80 DLC dangoje.