Indukcinis linijinio matuoklio liestukas 2004M

Prekės Nr.: 434760 2004M

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 64

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Matavimo ribos (diapazonas) ±2 mm
    Atsikartojimas 0,1 µm
    Nukrypimas nuo linijos, kai ±0,5 mm 0,4 µm
    Nukrypimas nuo linijos, kai ±1,0 mm 1,5 µm
    Gamintojo pavadinimas P 2004M
    Suderinamumas Mahr
    IP apsaugos klasė IP 64
    Matavimo jėga nuliniame elektriniame taške 0,75 ±0,15 N
    Produkto rūšis Antgaliai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 434760 2004M
    EAN / GTIN 4059192055042
    Gamintojo numeris 5323010

    Aprašymas

    Modelis:

    Indukcinis linijinis matavimo liestukas, tinkamas Mahr arba Tesa pusiniams tilteliams. Labai tvirtas, su rutuliniais guoliais ir geležies − nikelio lydinio ekranu, apsaugančiu nuo elektromagnetinio poveikio. Labai aukštas linijiškumas visame matavimo diapazone.
    Gaubtas radialiniam laido iškišimui. Pridedamas antgalis leidžia laidą tvirtinti kampu.

    Funkcija:

    IP64: Yra apsauga nuo vandens purslų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

    Paskirtis:

    Naudojamas universaliai visiems tiksliems matavimams, ypač tinka gamybos cechuose ir dirbtuvėse.

    Tiekiama:

    Su naudojimo instrukcija, prijungimo laidu (2,5 m).

    Priedai pasirinktinai:

    Spyruoklės matavimo jėgos reguliavimui, laido ilgintuvas.