Lenktas indikatoriaus laikiklis 60°, Jungiamasis ilgis: 50mm

Prekės Nr.: 434918 50
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungiamasis ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Prijungimo sriegis M2,5
Jungiamojo antgalio ⌀ 8 mm
Užspaudžiamas ilgis L1 50 mm
Laikiklio ilgis L2 (be jungiamojo antgalio) 49,3 mm
Liestuko kelias 3 mm
Produkto rūšis Laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 434918 50
EAN / GTIN 4059192016241
Gamintojo numeris 4365021

Aprašymas

Modelis:

Lenktas laikiklis indikatorių su jungiamuoju kotu tvirtinimui 8 mm h6.
Prijungimo sriegis M2,5 visų formų liestukams. Matavimo kaiščio eiga = 3 mm.

Tiekiama:

Yra standartinis matavimo antgalis su HM rutuliuku (⌀ 3 mm).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį