{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Millimess | |
Matavimo ribos (diapazonas) | ± 1 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
Skaitmenų aukštis | 9 mm | |
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm) | ± (0,2 + 0,5 x L) µm | |
Sąsaja | USB sąsaja; RS232C sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 64 | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Matavimo jėga | 0,8 N - 1 N | |
Atkartojamumo tikslumas fw | 0,1 µm | |
Slinkio fu | 0,3 µm | |
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija | taip | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Statinio matavimo funkcija | taip | |
Dinaminio matavimo funkcija | taip | |
Produkto rūšis | Komparatorius |
Produkto numeris | 434671 2001W | |
EAN / GTIN | 4059192064327 |