Skaitmeninis komparatorius Millimess 2000W

Prekės Nr.: 434671 2000W

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 32,10 € /vnt.
  • 20,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: USB sąsaja; RS232C sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 64

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Millimess
Matavimo ribos (diapazonas) ± 1 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Padalos vertė, pasirenkama 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Skaitmenų aukštis 11,5 mm
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm) ± (0,2 + 0,5 x L) µm
Sąsaja USB sąsaja; RS232C sąsaja
IP apsaugos klasė IP 64
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Matavimo jėga 0,8 N - 1 N
Atkartojamumo tikslumas fw 0,1 µm
Slinkio fu 0,3 µm
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija taip
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Statinio matavimo funkcija taip
Dinaminio matavimo funkcija ne
Produkto rūšis Komparatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 434671 2000W
EAN / GTIN 4059192064303

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis komparatorius, kurio induktyvios matavimo sistemos tikslumas yra 0,1 µm. Didelis kontrastingas ekranas ir jutikliniai valdymo laukai su reguliuojamu jautrumu. Maitinimas integruotais akumuliatoriais arba galima naudoti stacionariai su USB duomenų perdavimo kabeliu (akumuliatoriaus veikimo laikas iki 1 mėn.). Skaitmeninis ekranas su funkcija. Išmatuotos vertės klasifikacijos rodymas (gera/ atmesti / įspėjimo riba arba apdaila) naudojant aiškius LED šviesos signalus (raudona / žalia / geltona). Ekranas pasukamas 280°.

Funkcija:

IP64: Yra apsauga nuo vandens purslų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

USB duomenų perdavimo ir įkrovimo kabelis Nr. 498941 USB2 ir kištukinis maitinimo šaltinis, skirtas USB.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Digimatic Nr. 498941 dyd. D2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį