{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 12,5 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm | |
Skaitmenų aukštis | 11 mm | |
Ekranas su foniniu apšvietimu | taip | |
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) | 0,0025 mm | |
Sąsaja | USB sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 30 | |
Matavimo jėga | ≤1,5 N | |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Korpuso ⌀ | 59 mm | |
Gylis | 42,9 mm | |
Ilgis | 117,8 mm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Laikrodinis indikatorius |
Produkto numeris | 434622 12,5 | |
EAN / GTIN | 4550501373951 |