Skaitmeninis laikrodinis indikatorius HCT Padala 0,01 mm. 25 mm

Prekės Nr.: 434008 25

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 24,20 € /vnt.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: TESA Link Connector TLC
  • Pakuotė: tvirta dėžė
  • Belaidis naudojimas: HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys); HCT mobilioji programėlė; HCT Windows programėlė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HCT
Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 25 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,01 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) 0,035 mm
Sąsaja TESA Link Connector TLC
Matavimo jėga 0,8 – 1,7 N
Tvirtinimo koto ⌀ h7 8 mm
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Korpuso ⌀ 58 mm
Korpuso storis 26 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Belaidis naudojimas HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys); HCT mobilioji programėlė; HCT Windows programėlė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Baterijos tipas Tabletės formos baterija
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Indikatorius
Nominalioji įtampa 3 V

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 434008 25
EAN / GTIN 4062406735029
Gamintojo numeris 434008 25

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis kompaktiškos konstrukcijos indikatorius su ryškiu, skaitmeniniu ekranu.
  • Skaičiavimo krypties pakeitimas.
  • Labai plonas korpusas.

Modelis su Bluetooth 5.0. Suderinamas su pasirenkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiliąja programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai. Taip pat galima naudoti per žmogaus sąsajos įrenginį (Human Interface Device).
USB-C sąsaja maitinimo tiekimui.

Tiekiama:

Su ąsos dangteliu ir 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir specialūs liestukai 434900; 434910; 434915.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį