Precizinis mažas laikrodinis indikatorius 3/28 mm

Prekės Nr.: 432500 3/28

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 13,15 € /vnt.
  • 23,90 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas / korpuso ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma Gamykliniai standartai
    Matavimo ribos (diapazonas) 3 mm
    Padalos vertė 0,01 mm
    Padalos vertė per rodyklės apsisukimą 0,5 mm
    Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) 17 µm
    Matavimo jėga 0,8 N - 1,2 N
    Matavimo prietaisai analoginis
    Korpuso ⌀ 28 mm
    Pakuotė tvirta dėžė
    Produkto rūšis Indikatorius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 432500 3/28
    EAN / GTIN 4031452101690
    Gamintojo numeris 10169

    Aprašymas

    Modelis:

    Precizinis mažas laikrodinis indikatorius tvirtu metaliniu korpusu, jungiamojo antgalio ⌀ 8 mm h6; grūdintas ir šlifuotas. Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu.
    Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija.

    Priedai pasirinktinai:

    Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.