Precizinis mažas laikrodinis indikatorius 10/40 mm

Prekės Nr.: 432500 10/40

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 23,90 € /vnt.
  • 16,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
314 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 878
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 878
Matavimo ribos (diapazonas) 10 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą 1 mm
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) 15 µm
Matavimo jėga 0,7 N - 1,2 N
Matavimo prietaisai analoginis
Korpuso ⌀ 40 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Indikatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 432500 10/40
EAN / GTIN 2050001064141

Aprašymas

Modelis:

Precizinis mažas laikrodinis indikatorius tvirtu metaliniu korpusu, jungiamojo antgalio ⌀ 8 mm h6; grūdintas ir šlifuotas. Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu.
Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija.
Labai didelė matavimo amplitudė (10 mm), maži konstrukciniai matmenys (⌀ 40 mm).

Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį