Kontrolinė liniuotė, tikslumas 00 500 mm

Prekės Nr.: 431810 500
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Lygiagretumas 0,0015 mm
Ilgis 500 mm
Plotis 45 mm
Aukštis 90 mm
Svoris 6 kg
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis Matavimo plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 431810 500
EAN / GTIN 2050001045850

Aprašymas

Modelis:

Medžiagos, tikslumas žr. Nr. 430400. Nuo 1000 mm ilgio su rankenomis. Abi viršutinės briaunos lygios ir lygiagrečios, pritrintos deimantu.

Paskirtis:

Tiesumo arba lygiagretumo kontrolei, ženklinimui.

Tiekiama:

Su transportavimo pakuote.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį, kad taikomi papildomi pristatymo mokesčiai . Matavimo antgaliai iki 4000 mm pagal užsakymą. Už papildomą mokestį pagal paklausimą galima rinktis medinę dėžę arba Flight Case.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį