Kontrolinė liniuotė, tikslumas 00, Ilgis: 1500mm

Prekės Nr.: 431810 1500
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Lygiagretumas 0,003 mm
Plotis 70 mm
Aukštis 220 mm
Svoris 69 kg
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis Matavimo plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 431810 1500
EAN / GTIN 2050002005389

Aprašymas

Modelis:

Medžiagos, tikslumas žr. Nr. 430400. Nuo 1000 mm ilgio su rankenomis. Abi viršutinės briaunos lygios ir lygiagrečios, pritrintos deimantu.

Paskirtis:

Tiesumo arba lygiagretumo kontrolei, ženklinimui.

Tiekiama:

Su transportavimo pakuote.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį, kad taikomi papildomi pristatymo mokesčiai . Matavimo antgaliai iki 4000 mm pagal užsakymą. Už papildomą mokestį pagal paklausimą galima rinktis medinę dėžę arba Flight Case.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį