{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 876 | |
Tikslumas | 0 mm | |
Lygumas | 0,007 mm | |
Storis | 70 mm | |
Plieniniai rutuliniai antgaliai | 3 | |
Svoris | 83 kg | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Produkto rūšis | Matavimo plokštė |
Produkto numeris | 430300 630X630 | |
EAN / GTIN | 2050001041470 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Granito plokštė Tikslumo klasė 0 630X630 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
1 031,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
974,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Lygumas | 0,007 | 0,007 |
Tikslumas | 0 | 0 |
Svoris | 83 | 83 |
Norma | DIN 876 | DIN 876 |
Storis | 70 | 70 |
Plieniniai rutuliniai antgaliai | 3 | 3 |
Produkto rūšis | Matavimo plokštė | Matavimo plokštė |