Granito plokštė Tikslumo klasė 0 630X630 mm

Prekės Nr.: 430190 630X630

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 876
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 876
Tikslumas 0 mm
Lygumas 0,007 mm
Storis 70 mm
Plieniniai rutuliniai antgaliai 3
Svoris 83 kg
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis Matavimo plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 430190 630X630
EAN / GTIN 4045197435767
Gamintojo numeris 430190 630X630

Aprašymas

Modelis:

Specialiai parinktas natūralus granitas.
  • Be jokių trūkumų, vientisos struktūros.
  • Atsparus lenkimui ir kietas.
  • Absoliučiai atsparus rūdims ir rūgštims, mažas šilumos laidumas.
  • Tiksliai apdirbtas paviršius (pritrintas deimantu). Leistinos tolerancijos neviršijamos.
  • Šoninės plokštumos tiksliai statmenos darbiniam paviršiui.
  • Tvirtinimui ant stovo apatinėje pusėje palikti tvirtinimo taškai (plieniniai rutuliniai įdėklai).
  • Kietesnis už grūdintąjį plieną (6 − 7 pagal Moso skalę), neįsimagnetinantis ir nelaidus elektrai.

Tikslumas:

Galutinė gamyba ir patikrinimas vyksta kompiuteriu valdomose kondicionuojamose patalpose. Naudojamos matavimo priemonės atitinka nacionalinių ir tarptautinių kalibravimo laboratorijų reikalavimus.
DIN 876/0 − tiksliai pritrinta deimantu − kontrolei.

Tiekiama:

Su patikros protokolu, transportavimo pakuote.
Su plieniniais rutuliniais antgaliais

Pastaba:

Papildomai užsakius: nerūdijantys plieniniai antgaliai, plieniniai T formos griovelių bėgeliai (Nr. 430500 ir Nr. 430190 yra be bėgelių), tikslumas 000, kiti dydžiai, tarpiniai matmenys. Papildomos tiekimo sąlygos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį