{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 62 mm - 75 mm | |
Padalos vertė | 0,001 mm | |
Leistina paklaida | 0,006 mm | |
Sąsaja | Digimatic sąsaja | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Matmuo a | 0,3 mm | |
Standartinis matavimo gylis | 75 mm | |
Matavimo gylis su ilgintuvu | 225 mm | |
Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 3 taškų vidmatis |
Produkto numeris | 429250 62-75 | |
EAN / GTIN | 4946368636603 | |
Gamintojo numeris | 568-371 |