Skaitmeninis trijų taškų vidmatis 75-88 mm

Prekės Nr.: 429250 75-88

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 34,10 € /vnt.
  • 45,10 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: Digimatic sąsaja
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Matavimo ribos (diapazonas) 75 mm - 88 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Leistina paklaida 0,006 mm
Sąsaja Digimatic sąsaja
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Matmuo a 0,3 mm
Standartinis matavimo gylis 75 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu 225 mm
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis 3 taškų vidmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 429250 75-88
EAN / GTIN 4946368636610
Gamintojo numeris 568-372

Aprašymas

Modelis:

3 taškų spartieji vidmačiai Borematic aklinųjų kiaurymių matavimams. Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 11 mm aukščio skaitmenimis. Ekranas pasukamas 330°. Matavimo liestukai centruoja matavimo sraigtą kiaurymėje, todėl labai lengva ir patogu naudoti. Matavimo liestukai reguliuojami kietlydinio kūgiu.
Matavimo plokštumos iš titanu dengto grūdinto plieno.

Privalumai:

Labai greitas ir tikslus pakartotinis matavimas dėl sparčiojo reguliatoriaus ir savaiminio susicentravimo.

Funkcija:

  • Vertės užlaikymo mygtukas užfiksuoja matavimo rezultatą (pvz., kai nepatogi matavimo padėtis).
  • Nulinis taškas / absoliutusis matmuo leidžia nustatyti nulinę vertę bet kurioje padėtyje.
  • Rodmuo „Gerai / perviršis“ leidžia lengvai patikrinti tolerancijos vertes.
  • Spartusis reguliavimas greitam perbėgimui visu matavimo keliu.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497080, ilgintuvai Nr. 429010, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Atsarginė dalis:

Atsarginis zondas Nr. 429252.