{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 3 mm - 4 mm | |
Padalos vertė | 0,001 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,002 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 17 mm | |
Matavimo gylis | 22 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Bendras ilgis | 115 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 2 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 429100 3-4 | |
EAN / GTIN | 4946368080482 | |
Gamintojo numeris | 368-003 |